Fraise ébauche HSS-PM TiAlN

Réf.: 192645
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
312 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS PM
  • Norme: DIN 844 B
  • Profil de fraise: NR
  • Arrosage interne: non

Description

Exécution:

Avec profil ébauche.
Jusqu’à réf. 20, coupe au centre pour le fraisage en plongée.
Nombreux affûtages possibles sans modification de profil.
HSS-PM − Pour rendement optimal.
Réf. 6M à 25M − Fraises mi-longues : dimensions suivant norme d’usine, comprises entre DIN 844 courtes et DIN 844 longues.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier