Fraise ébauche HSS-Co8 non revêtu

Réf.: 192600
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
91 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 844 B
  • Profil de fraise: NR
  • Arrosage interne: non

Description

Exécution:

Avec profil ébauche. Nombreux affûtages possibles sans modification de profil.
Jusqu’à réf. 20, coupe au centre pour le fraisage en plongée.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ k12 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier