Fraise conique Type C 45° non revêtu

Réf.: 194040
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
418 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS Co 5
  • Norme: DIN 1833
  • Tolérance ⌀ nominal: js16
  • Direction de l'approche: horizontal
  • Queue: DIN 1835 B avec h6

Description

Exécution:

Traitement spécial de la surface.
Type C; coupe périphérique et frontale.

Remarque(s):

Pour le fraisage de petits guides dans le secteur de l’outillage et de la construction mécanique.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ js16 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier