Lame de scie circulaire en carbure Angle de coupe positif

Réf.: 179600
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
23 article(s) en stock

Description

Exécution:

Denture hautes performances avec dents ébaucheuses et finisseuses. Les plaquettes trapézoïdales en carbure dégagent leur passage et permettent d’obtenir des surfaces de coupe nettes.

Avantage(s):

Conviennent particulièrement aux profilés anodisés dur.

Utilisation:

Sur machines à vitesses élevées.
F = denture fine pour profilés ou plaques minces jusqu’à 5 mm d’épaisseur. M = denture moyenne pour profilés et tubes de plus de 5 mm d’épaisseur. G = denture grossière pour matériaux pleins, tels que barres et tiges.
Angle de coupe positif 5° pour machine automatique, pour coupe nette, sans bavures, sur machines avec amenée de la lame par le bas ou horizontalement. Convient très bien pour coupe à format, coupe d’onglet et coupe en long sur profilés et matériaux pleins.

Remarque(s):

  • Vitesse de coupe recommandée: 40 − 80 m/s, pour les matériaux plus durs tels que les alliages, le laiton ou le bronze, utiliser de préférence la valeur inférieure.
  • Faire particulièrement attention à une avance régulière; ceci évite les détériorations.
  • Modèles supplémentaires sur demande.
  • Autres lames de scie circulaire, voir tome 2 de notre catalogue.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀×alésage (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier