• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
    • Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Fraise à chanfreiner carbure monobloc 90° 10,4 mm

Réf.: 150384 10,4
Remise
243,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Nombre de dents Z: 4
  • Norme: Norme usine
  • Type: H

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 10,4 mm
Revêtement non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Nombre de dents Z 4
Norme Norme usine
Type H
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 4 mm
Longueur totale L 46 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Avance f dans GJS ADI > 800 N/mm2 0,05 mm/tr
Tolérance de queue h9
Bague de couleur Blanc
⌀ pré-perçage 4 mm
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150384 10,4
EAN / GTIN 4045197086563

Tableau d’application

GG
K
40
GGG
K
8
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Construction très stable, à plusieurs arêtes, géométrie spéciale pour les sollicitations les plus élevées. Pour un fraisage et un ébavurage sans marques de vibrations. Pour matériaux difficilement usinables. Tête en carbure monobloc à queue brasée.
Idéal pour les fontes bainitiques (ADI).

Remarque(s):

Veiller impérativement à des conditions stables lors de l’utilisation!

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier