Fraise à chanfreiner carbure monobloc 90° non revêtu

Réf.: 150382
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
94 article(s) en stock
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 335 C
  • Queue: Queue cylindrique avec h9
  • Arrosage interne: non

Description

Exécution:

Similaires à DIN 335-C. Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale. Pour un fraisage et un ébavurage sans marques de vibrations. ⌀ 6 et 8 en carbure monobloc, à partir de ⌀ 10 têtes en carbure monobloc avec queue brasée.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier