Alésoir machine carbure H7 non revêtu

Réf.: 164500
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
84 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure K10
  • Norme: DIN 8093
  • Arrosage interne: non
  • Queue: Queue cylindrique avec h6
  • Utilisation avec le type d'alésage: Pour les trous débouchants

Description

Exécution:

Arêtes longues, goujures hélicoïdales à gauche.
Pas hautement différentiel à partir de la réf. 2.
L’alésage devient de ce fait absolument rond et exempt de marques de vibrations.

Utilisation:

Sur machines stables, à fonctionnement sans à-coups. Durée de vie et précision dimensionnelle supérieures à celles obtenues avec des alésoirs HSS.

Type d'outils:

Réf. 1 − 13 carbure monobloc.
Réf. 14 − 16 avec plaquettes en carbure et listels durs en acier nitruré à l'arrière.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier