Alésoir machine configurable non revêtu

Réf.: 164180
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 208 B
  • Angle d'hélice: 7-8
  • Arrosage interne: non
  • Queue: Cône morse

Description

Exécution:

Alésoirs rectifiés pour ajustement suivant indication.
Nombre de dents pair avec pas différentiel. L’alésage devient absolument concentrique et exempt de marques de vibrations. Le listel rode l’alésage et guide l’alésoir. Queue conique.

Utilisation:

Pour l’alésage de trous débouchants car les copeaux sont évacués dans le sens de l’avance. Conviennent également pour les trous borgnes en raison de l’entrée courte.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.
Pour ajustement H7, voir code art. 164000.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier