Alésoirs en carbure monobloc HPC Trous débouchants TiAlN

Réf.: 164350
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
14 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: Oui, à 25 bars
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
  • Méthode d'usinage: HPC

Description

Exécution:

Adaptée CN avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision. On obtient ainsi une précision de concentricité et une sécurité de processus optimales. L'acquisition d'adaptateurs spéciaux n'est plus nécessaire. Avec arrosage interne pour l'utilisation HPC afin de réduire les coûts de fabrication.
Alésoirs rectifiés pour ajustement suivant vos indications.
Avec arêtes courtes et hélice à gauche.

Utilisation:

Pour l’alésage HPC / UGV de trous débouchants.

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 164420.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier