• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Fraise carbure monobloc Diamant

Réf.: 209515
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
34 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Largeur de passe ae pour le fraisage: 0,5×D pour le dressage
  • Arrosage interne: non

Description

Exécution:

Coupes curvilignes, hélicoïdales, permettant un fraisage sans bavures des arêtes inférieure et supérieure de plastiques renforcés de fibres. L’utilisation simultanée d’une coupe en tirant et en poussant permet d’éviter le délaminage. La fraise doit être placée au centre de la section de matériau.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier