Fraise carbure monobloc Coupe poussante Diamant

Réf.: 209535
Remise
De  174,50 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
40 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Largeur de passe ae pour le fraisage: Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
  • Arrosage interne: non

Description

Exécution:

Géométrie hautes performances avec denture multiple pour un volume de copeaux extrêmement élevé en une seule passe.
Hélice à gauche, coupe poussante. Le matériau est comprimé sur le support. Très bien adaptées aux matériaux minces.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ h10 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier