Fraise ébauche carbure monobloc MTC / TPC TiAlN

Réf.: 202977
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
355 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Propriété de l'angle d'hélice: Différent
  • Pas des arêtes de coupe: Différent

Description

Exécution:

Nette réduction de l’effort de coupe grâce à l’hélice à 45°.

Utilisation:

Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.

Remarque(s):

Pour les matières > 55 HRC, nous recommandons de réduire la profondeur d'avance à ap = 0,25×D...0,5×D.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier