Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc MTC TiAlN

Réf.: 207460
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
158 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Description

Exécution:

Fraises à bout hémisphérique avec forme d’arête corrigée, aucune déformation du profil. Avec double angle de dépouille latérale.
Tolérance: contour de rayon = ±0,005 mm.

Utilisation:

Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE! Produit plus récent recommandé: 207492.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier