• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc GARANT Diabolo HPC TiAlN

Réf.: 207472
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
957 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Description

Exécution:

GARANT Diabolo:
Géométrie spéciale, nouveau revêtement et carbure pour l’usinage dur 4 dents frontales jusqu'au centre. Utilisation comme une véritable fraise à 4 dents à toutes les profondeurs de coupe.
Tolérance: contour de rayon = ±0,005 mm.

Produits adaptés

De la même série "Diabolo"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ f8 DC / DS (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier