Fraise torique carbure monobloc GARANT Diabolo HPC TiAlN

Réf.: 206442
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
156 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Propriété de l'angle d'hélice: Différent

Description

Exécution:

GARANT Diabolo:
Géométrie spéciale, revêtement et carbure pour l'usinage dur.
Dimensions suivant DIN 6527 et hélice à 45°.
Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,005 mm.

Utilisation:

Pour le contournageen finition (coupe au centre uniquement pour faibles profondeurs de coupe).

Produits adaptés

De la même série "Diabolo"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier