Fraise torique carbure monobloc HPC DIN 6535 HB TiSi

Réf.: 206353
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
119 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Propriété de l'angle d'hélice: Différent

Description

Exécution:

Dimensions suivant norme d'usine et hélice à 35°.
Revêtement TiSi spécial.
Qualité d'équilibrage G2,5.

Remarque(s):

NOUVELLE GÉNÉRATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 206348

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier