• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Fraise torique carbure monobloc HPC DIN 6535 HA TiAlN

Réf.: 206351
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
223 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Propriété de l'angle d'hélice: Différent

Description

Exécution:

Dimensions suivant DIN 6527 et hélice à 38°.
Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,005 mm.

Remarque(s):

NOUVELLE GÉNÉRATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 206345

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier