Fraise à contourner carbure monobloc, coupe tirante moyen non revêtu

Réf.: 209460
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
26 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Profil de fraise: à denture croisée
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h10

Description

Exécution:

Denture croisée hautes performances pour un usinage économique de plastiques renforcés de fibres. Pour le rainurage dans le domaine de l’ébauche. Les arêtes dans la zone de rayon ont un contour de rayon précis, ce qui permet d’obtenir d’excellents résultats lors du copiage.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ h10 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier