Foret à centrer CN carbure monobloc 90° hélicoïdal non revêtu

Réf.: 121020
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
500 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Angle de pointe: 90
  • Nombre de dents Z: 2

Description

Exécution:

Affûtage de pointe parfaitement centré. Pré-perçage aisé et grande précision de forme du trou de centrage. Rigides grâce aux goujures courtes.
≥ ⌀ 6 mm avec méplat d’entraînement HB.

Utilisation:

Avec angle de pointe de 90° pour le pré-perçage et le chanfreinage simultanés avant utilisation d’un foret hélicoïdal de ⌀ plus petit.

Remarque(s):

Utiliser la vitesse de rotation pour le ⌀ de perçage effectif.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Prozesssichere Gewindeherstellung"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ DC h6 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier