Foret long HPC carb. mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 50×D TiAlN

Réf.: 123750
Remise
De  707,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
40 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Exécution: 50×D
  • Angle de pointe: 135
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
  • Arrosage interne: Oui, à 40 bars

Description

Exécution:

Goujures hélicoïdales, avec 4 listels et trous d’huile internes. Forets longs hautes performances de la nouvelle génération dans le domaine HPC. Avec angle de pointe de 135° et tolérance d’arête fg6 pour la réalisation optimale d’un perçage profond. Précision d’alignement et concentricité élevées de l’alésage.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Pour une utilisation sûre des forets longs 40×D et 50×D, il est indispensable d’effectuer un alésage pilote à la profondeur de perçage maximale à l’aide du foret pilote 122736 et un co-alésage pilote 20×D à l’aide du foret co-pilote 123691.
La réalisation d’un alésage pilote augmente la sécurité du processus. Voir également pages 140/141.

Promotions et offres

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier