Fraise 2 tailles ébauche HR TiAlN

Réf.: 182750
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
57 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS Co 5
  • Norme: DIN 1880 T1
  • Profil de fraise: HR
  • Tolérance ⌀ nominal: js16
  • Mandrin pour fraises 2 tailles: Avec taquet de positionnement

Description

Exécution:

Ebauche à profil fin.
Géométrie de coupe optimale.

Remarque(s):

fz pour ae = 0,5 - 1×D.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier