• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Foret étagé HSS-E avec étage de perçage long 90° non revêtu

Réf.: 117160
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
104 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: ±0,05
  • Angle de pointe: 118
  • Queue: Queue cylindrique avec h8

Description

Exécution:

Avec étage de perçage long.

Utilisation:

Pour trous débouchants de vis suivant DIN-ISO 273 et chanfreinages suivant DIN 74, p. 1, type A, exéc. moyenne.
Pour vis suivant ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 et 966).
Particulièrement adaptés aux perçages avec chanfreinage simultané dans un matériau profilé.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier