Taraud machine pour fonte TiCN

Réf.: 132550
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
459 article(s) en stock
  • Angle de flanc: 60
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Entrée: C
  • Queue: Queue cylindrique avec h9
  • Arrosage interne: non

Description

Exécution:

Avec goujures droites et entrée courte (2 − 3 filets).

Avantage(s):

  • Amélioration de la résistance à l’usure grâce à une dureté de revêtement très élevée.
  • Vitesses de coupe accrues grâce à l’amélioration des échanges thermiques.
  • Taraudage à sec de la fonte grise − l’utilisation d’un lubrifiant est inutile.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier