Taraud presse-étoupe non revêtu

Réf.: 133450
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
73 article(s) en stock
  • Type de filetage: Pg
  • Angle de flanc: 80
  • Norme: DIN 40432
  • Norme de filetage: DIN 40430
  • Entrée: D

Description

Utilisation:

Taraud machine ou pour la reprise de filets à la main.
Pour filetages pour tubes électriques DIN 40430.

Remarque(s):

Queue fabriquée suivant DIN 40432.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    PG Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier