Taraud machine pour taraudage rigide HSS-E-PM Type E TiAlN

Réf.: 136173
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
418 article(s) en stock
  • Angle de flanc: 60
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Entrée: E
  • Angle d'hélice: 40
  • Queue: DIN 1835 B avec h6

Description

Exécution:

Modèle robuste avec hélice à droite et queue suivant DIN 1835-B.
Géométrie spéciale pour une utilisation universelle sur des machines à broches synchronisées. Le taraud est guidé via l’axe synchrone de la machine. Revêtement TiAlN spécial pour une durée de vie optimale.
Utilisable avec une émulsion (apport en graisse 8 % min.).
Type E (entrée : 1,5 − 2 filets) pour des taraudages en limite de fond de trou.

Remarque(s):

Lorsqu'il est utilisé sur les axes synchrones, le mandrin de taraudage à changement rapide GARANT 338100338121 avec compensation de longueur minimale (MLA) garantit une sécurité d'usinage maximale.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier