• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Taraud machine non revêtu

Réf.: 138120
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
28 article(s) en stock
  • Type de filetage: Rc
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 2181
  • Norme de filetage: DIN EN 10226-2

Description

Exécution:

Rigides par leur longueur de queue réduite.

Utilisation:

Comme taraud machine ou pour la reprise de filets à la main. Pour filetage gaz Whitworth conique (BSPT) suivant ISO 7/1 et BS21, pour raccords à filetage étanche. Respecter la profondeur d’avant-trou minimale prescrite (voir tableau).

Recommandation(s):

⌀ perçage A:
Effectuer un pré-perçage cylindrique sans utiliser d'alésoir. La variante A peut être utilisée si des problèmes d'étanchéité ne sont pas à craindre.
⌀ perçage B:
Effectuer un pré-perçage cylindrique, puis utiliser un alésoir conique 1:16 (voir 162650). Ensuite, il est possible de contrôler le ⌀ de l'alésage conique côté plan à l'aide de l'étalon Dmax (voir tableau). La préparation de l'avant-trou suivant la variante B offre une sécurité d'usinage maximale pour le taraudage tout en garantissant une étanchéité optimale du filetage.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Rc Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier