Taraud machine non revêtu

Réf.: 133300
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
414 article(s) en stock
  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Norme: DIN 5156
  • Entrée: B
  • Queue: Queue cylindrique avec h9

Description

Exécution:

Avec affûtage.

Utilisation:

Pour taraudages gaz witworth cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    G Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier