Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Taraud machine HSS-E-PM Type B 6HX TiCN

Réf.: 132160
  • Angle de flanc: 60
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Entrée: B
  • Queue: Queue cylindrique avec h9
  • Arrosage interne: non

Description

Exécution:

Affûtage GUN.
Guide d'entrée non affûté, mais avec goujures d'amenée de lubrifiant
. A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 132180.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier