Taraud machine DIN 374 non revêtu

Réf.: 138002
Remise
De  26,50 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
82 article(s) en stock
  • Angle de flanc: 60
  • Classe de tolérance: 2B
  • Entrée: C
  • Angle d'hélice: 15
  • Queue: Queue cylindrique avec h9

Description

Exécution:

Modèle robuste, avec hélice à droite.

Utilisation:

Pour filetages à pas fin standard UNF ASME − B1.1.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    UNF Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier