Taraud machine Forme D vaporisé

Réf.: 132155
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
947 article(s) en stock
  • Angle de flanc: 60
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Entrée: D
  • Angle d'hélice: 15
  • Queue: Queue cylindrique avec h9

Description

Exécution:

Modèle particulièrement robuste.
Entrée type D avec hélice à gauche 15°.

Exécution - image:

Rainure de lubrification
Filets de guidage
Entrée
Entrée GUN

Avantage(s):

La géométrie spéciale permet une durée de vie et des vitesses de coupe supérieures dans l’inox 304.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier