Taraud machine 6G vaporisé

Réf.: 135600
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
803 article(s) en stock
  • Angle de flanc: 60
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Entrée: C
  • Angle d'hélice: 40
  • Queue: Queue cylindrique avec h9

Description

Exécution:

Classe de tolérance ISO 3 / 6G = sur côté env. 0,02 − 0,04 mm.

Utilisation:

Pour piècesgalvanisées ou se rétractant légèrement lors de la trempe.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier