Fraise à surfacer / dresser à 90° avec alésage

Réf.: 215055
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
43 article(s) en stock
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Arrosage interne: oui

Description

Exécution:

En acier à outils trempé spécial pour un fonctionnement sans vibrations et une longue durée de vie. Les dents de planage permettent d'obtenir de très bons états de surface.

Attention:

Sans Powercard!

Remarque(s):

Pour pouvoir utiliser les 4 arêtes de coupe, la plaquette doit toujours être tournée dans le sens indiqué.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 9IP.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier