Fraises a chanfreiner de precision 90° GARANT

Une nouvelle qualité de chanfreinage

Avec une fraise standard (sans pas différentiel), le même problème se pose souvent : le fonctionnement bruyant pendant le chanfreinage. L'outil commence à vibrer, ce qui entraîne une forte variation de la charge exercée sur les arêtes. Le moment de torsion augmente alors considérablement, ce qui entraîne des pics de charge élevés au niveau des arêtes. Résultat : outre des chanfreins irréguliers ou ondulés, on constate une usure nettement accrue de l'outil.

La nouvelle fraise à chanfreiner de précision GARANT 15 0305 résout ce problème. Les arêtes sont disposées avec un pas fortement variable, ce qui permet un fonctionnement parfaitement silencieux de la fraise. Résultat : une charge uniforme et nettement réduite sur les arêtes. Les durées de vie sont sensiblement accrues pour des chanfreinages parfaitement ronds et une excellente surface.

La force exercée par la fraise 150305 se déplace à une hauteur quasi constante, du début à la fin du chanfreinage. L'outil est donc nettement moins sollicité et sa durée de vie augmente.

Réduction des forces axiales de 50 % (effort d'avance réduit).

Avantages

  • Pas différentiel extrême pour un fonctionnement très silencieux dans tous les matériaux (bague verte).
  • Forces axiales et radiales nettement réduites.
  • Revêtement TiAlN spécial.
  • Durées de vie élevées.
  • Chanfreinages précis et ronds avec une surface parfaite.

Produits et autres informations

Commande directe

Sign in to your Account

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier