• 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menu

Bitte beachten Sie, dass wir vom 24.12.2018 bis zum 01.01.2019 geschlossen haben. Ab Mittwoch, den 02.01.2019 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da.

6899_PLP_mitutoyo_2018.jpg

Einmalige Technologie zu besten Preisen!

In der Mitutoyo Winteraktion finden Sie wieder tolle Angebote!

Geben Sie sich nur mit dem Besten zufrieden: Mitutoyo verwendet bei der Fertigung
seiner "COOLANT PROOF"-Geräte Materialien, die sich durch eine hohe Beständigkeit
gegen Emulsionen, Öl, Fett und Kühlmittel auszeichnen.

Messschieber mit einmaliger Technologie: Durch den ABSOLUTE elektromagnetischen Induktionsgeber ist der Digitalmessschieber unmittelbar nach dem Einschalten sofort einsatzbereit und Sie sparen sich die Zeit den Nullpunkt einzustellen!

Die Preisaktion ist gültig bis 31.01.2019.

Weitere Informationen finden Sie auch in der Online Broschüre >

 

 

Mitutoyo autumn promotion

152  Products
  • Digital external micrometer 0-25 Mitutoyo Art. No.  401200
    Subsequent delivery
    €1,198.00

    Select wishlist


  • Measuring microscope MF generation D Mitutoyo Art. No.  401961
    from 
    €10,500.00

    Select wishlist


  • Hardness tester type A Mitutoyo Art. No.  401965
    from 
    €10,600.00

    Select wishlist


  • Binocular 10X Mitutoyo Art. No.  401967
    Subsequent delivery
    €1,130.00

    Select wishlist


  • Subsequent delivery
    €1,820.00

    Select wishlist


  • eco-fix clamping system Mitutoyo Art. No.  401972
    from 
    €780.00

    Select wishlist


  • Rockwell HR-530 hardness testing machine Mitutoyo Art. No.  401977
    from 
    €9,200.00

    Select wishlist


  • USB-ITPAK V2.0 Mitutoyo Art. No.  403535
    Subsequent delivery
    €199.00

    Select wishlist


  • Starter contact point set Mitutoyo Art. No.  404260
    from 
    €110.00

    Select wishlist


  • Subsequent delivery
    €1,650.00

    Select wishlist


  • Autoset/ X-axes adjustment/levelling unit Mitutoyo Art. No.  404262
    from 
    €990.00

    Select wishlist


  • Quick-Rail quick-release clamping system 31 Mitutoyo Art. No.  404265
    Subsequent delivery
    €860.00

    Select wishlist


  • OPTI-FIX mounting system K550892 Mitutoyo Art. No.  404270
    Subsequent delivery
    €399.00

    Select wishlist


  • Roughness measuring device SJ210 Mitutoyo Art. No.  409004
    Subsequent delivery
    €1,880.00

    Select wishlist


  • Subsequent delivery
    €199.00

    Select wishlist


  • from 
    €812.00

    Select wishlist


  • Portable LEEB hardness tester HH-411 HH-411 Mitutoyo Art. No.  409008
    Subsequent delivery
    €2,250.00

    Select wishlist


  • Clamping mechanism K543817 Mitutoyo Art. No.  409009
    Subsequent delivery
    €390.00

    Select wishlist


  • SENSORPAK 02NGB072 Mitutoyo Art. No.  409010
    Subsequent delivery
    €610.00

    Select wishlist


  • Vernier caliper 150 mm Mitutoyo Art. No.  410300
    In stock
    29.00 €
    €23.00

    Select wishlist


  • Dial calipers 150/01 Mitutoyo Art. No.  412405
    In stock
    112.00 €
    €89.00

    Select wishlist


  • Digital caliper IP67 Mitutoyo Art. No.  412623
    from 
    €125.00

    Select wishlist


  • Digital caliper IP67 with data output Mitutoyo Art. No.  412628
    from 
    €158.00

    Select wishlist


  • Digital caliper with AOS system Mitutoyo Art. No.  412632
    from 
    €83.00

    Select wishlist


  • In stock
    110.00 €
    €83.00

    Select wishlist


  • from 
    €110.00

    Select wishlist


  • In stock
    411.00 €
    €317.00

    Select wishlist


  • Carbon digital caliper Mitutoyo Art. No.  415400
    from 
    €840.00

    Select wishlist


  • External micrometer Mitutoyo Art. No.  420540
    from 
    €42.00

    Select wishlist


  • Digital external micrometer 0-25 mm Mitutoyo Art. No.  421500
    In stock
    148.00 €
    €119.00

    Select wishlist


  • from 
    €238.00

    Select wishlist


  • from 
    €510.00

    Select wishlist


  • In stock
    680.00 €
    €539.00

    Select wishlist


  • In stock
    772.00 €
    €605.00

    Select wishlist


  • Digital internal micrometer set Mitutoyo Art. No.  429112
    from 
    €1,960.00

    Select wishlist


  • Digital three-point internal micrometer set Mitutoyo Art. No.  429260
    from 
    €1,345.00

    Select wishlist


  • In stock
    146.00 €
    €113.00

    Select wishlist


  • In stock
    151.00 €
    €109.00

    Select wishlist


  • Digital absolute dial indicator 12,5 mm Mitutoyo Art. No.  434460
    In stock
    344.00 €
    €240.00

    Select wishlist


  • Digital-analogue indicator Mitutoyo Art. No.  434621
    from 
    €449.00

    Select wishlist


  • Digital-analogue dial indicator Mitutoyo Art. No.  434651
    from 
    €495.00

    Select wishlist


  • In stock
    84.00 €
    €65.00

    Select wishlist


  • Precision vernier height gauge 300 mm Mitutoyo Art. No.  443500
    In stock
    413.00 €
    €312.00

    Select wishlist


  • from 
    €429.00

    Select wishlist


  • Digital height gauge QM-Height Mitutoyo Art. No.  445231
    from 
    €2,730.00

    Select wishlist


  • Digital height gauge QM-Height with air pad Mitutoyo Art. No.  445232
    from 
    €2,990.00

    Select wishlist


  • Digital height gauge Linear Height Mitutoyo Art. No.  445390
    from 
    €4,640.00

    Select wishlist


  • Gauge block set Tolerance class 0 Mitutoyo Art. No.  480200
    from 
    €1,093.00

    Select wishlist


  • Gauge block set Tolerance class 1 Mitutoyo Art. No.  480300
    from 
    €793.00

    Select wishlist


  • Subsequent delivery
    4448.00 €
    €3,230.00

    Select wishlist


  • Gauge block set Ceramic, tolerance class 1 Mitutoyo Art. No.  481310
    from 
    €1,680.00

    Select wishlist


  • from 
    €8,500.00

    Select wishlist


  • Profile projector PV-5110 with 10× lens Mitutoyo Art. No.  493535
    Subsequent delivery
    15450.00 €
    €11,600.00

    Select wishlist


  • Hardness testing machine Rockwell Mitutoyo Art. No.  495080
    from 
    €3,000.00

    Select wishlist


  • Connecting cable USB2 Mitutoyo Art. No.  497080
    In stock
    104.00 €
    €80.00

    Select wishlist


  • Connecting cable with data key USB2 Mitutoyo Art. No.  497085
    In stock
    119.00 €
    €97.00

    Select wishlist


  • Connecting cable with data key USB2 Mitutoyo Art. No.  497100
    In stock
    104.00 €
    €80.00

    Select wishlist


  • Connecting cable USB2 Mitutoyo Art. No.  497440
    In stock
    104.00 €
    €80.00

    Select wishlist


  • Connecting cable with data key USB2 Mitutoyo Art. No.  497445
    In stock
    119.00 €
    €97.00

    Select wishlist


  • Connecting cable USB2 Mitutoyo Art. No.  498428
    In stock
    104.00 €
    €80.00

    Select wishlist