Aspirateur à main 12 V solo clic & go GAS12

Réf.: P07220 GAS12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 10,8 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 10,8 V
Référence fabricant GAS 12V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Tension de la batterie 12 V
Longueur 273 mm
Largeur 77 mm
Hauteur 170 mm
Volume du récipient 0,35 l
Débit 900 l/min
Capacité de vide max. 45 mbar
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Numéros d’identification et classifications

Référence article P07220 GAS12

Description

Exécution:

  • Aspirateur à main sans fil pour le nettoyage occasionnel et sur site.
  • Encliquetable avec une valise L-BOXX ainsi qu'avec les aspirateurs eau/poussières GAS 35 et GAS 55.
  • Convient à l'aspiration de différents types de saleté, p. ex. copeaux de bois, de plastique ou de métal.
  • Indication pratique de l'état de charge de la batterie via 3 LED.
  • Puissant et compact, peut être rangé dans la petite valise L-BOXX 102.
  • Idéal pour les endroits difficiles d'accès grâce à l'embout pour fentes.
  • Travail agréable grâce à la conception compacte, au poids réduit et au design ergonomique.

Livraison:

Avec valise de transport, sans batterie ni chargeur.

Téléchargements et documents

Plus de produits de l’offre spéciale "Betriebliche Sicherheit"

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier