{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Emballage | Mallette de transport | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Fein Type E 12 V | |
Référence fabricant | ABSU 12 SELECT | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 12 V | |
Type de moteur | Moteur sans charbons | |
Couple max. doux | 14 Nm | |
Couple max. dur | 20 Nm | |
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 400 min-1 | |
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse | 1 300 min-1 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1 mm - 10 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 10 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 30 mm | |
Poids | 1,2 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
Utilisation type | Strong | |
pour matériau | Bois; Acier | |
Type de produit | Perceuse-visseuse | |
USP1 | 18 V, 2 vitesses | |
USP2 | Plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, dans une valise de transport |
Référence article | 070205 71132064 | |
Réf. fabricant | 71132064000 |