• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
    • Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Serre-tête CLEARWAYS CWHEAD

Réf.: 097893 CWHEAD
Remise
13,02 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Clearways
Revêtement des verres Résistant aux produits chimiques
Type de produit Ecran facial

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097893 CWHEAD
EAN / GTIN 17312550023461
Réf. fabricant 1002346

Description

Exécution:

Le serre-tête avec fixation de visière intégrée sûre et pratique assure une protection supplémentaire contre les produits chimiques. Les visières adaptées sont aisément interchangeables. Le serre-tête allie solidité et durabilité. Agréable à porter grâce à son poids réduit, même toute la journée.

Adapté(s) pour:

Visière 097894 CWAC ou 097894 CWPC.

Remarque(s):

Le serre-tête est livré sans visière!

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier