Masque bucco-nasal

Réf.: 097129
Remise
De  33,50 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
1 357 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 50% coton; 50% polyester
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100

Description

Exécution:

Masque bucco-nasal réutilisable, en tissu mixte Mikralinar® HAKRO éprouvé. Il intègre un arceau métallique qui permet de l’adapter parfaitement à l’arête du nez de l’utilisateur.
  • Avec plis marqués, tous les bords bordés.
  • Attaches à nouer derrière la tête ou les oreilles.
  • Taille unique
  • Lavable à 60 °C (bleu) ou 90 °C (blanc).
  • Ce masque bucco-nasal HAKRO n'est ni un produit médical ni un équipement de protection individuelle (EPI).
  • Laver le masque avant de l'utiliser/le porter.
  • Se laver les mains et la partie correspondante du visage avec du savon et/ou un désinfectant approprié avant et après avoir retiré ou touché le masque.
  • Porter le masque uniquement sur la bouche et le nez.
  • En cas de pénétration d'humidité, retirer le masque ou en changer.

Attention:

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, toujours lire l’étiquette et les informations sur le produit.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier