Fraise tonneau en carbure monobloc, forme conique α/2 = 18° PPC TiAlN

Réf.: 207532
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
33 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Direction de l'approche: horizontal

Description

Exécution:

Outil hautes performances pour un usinage de finition extrêmement efficace sur les surfaces de forme libre. Pour des qualités d'état de surface exceptionnelles dans des délais d'usinage ultra-courts. Pour utilisation sur des fraiseuses 5 axes modernes avec prise en charge CAO / CAM.
La géométrie de coupe frontale est conçue pour obtenir des copeaux en optimisant leurs formes et leur évacuation, en particulier en utilisant le rayon en bout. Le nombre de dents se limite de ce fait au nombre de dents frontales effectif.

Recommandation(s):

Pour les opérations de finition, nous recommandons une surépaisseur de 0,05 à 0,2 mm.

Remarque(s):

R2 représente le rayon effectif sur l’outil.
Aucun réaffûtage possible!
Pour traitement des murs et prévention des arêtes gênantes.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier