Fraise carbure monobloc GARANT Master Alu HPC DLC

Réf.: 201075
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
137 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Largeur de passe ae pour le fraisage: 0,5×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage
  • Arrosage interne: non

Description

Exécution:

Outils très finement équilibrés, conviennent particulièrement à une utilisation avec des broches haute vitesse. Géométrie spéciale pour une évacuation optimisée des copeaux grâce au nouveau procédé d'équilibrage.
Fonctionnement très silencieux pour une excellente qualité d'état de surface.

Produits adaptés

De la même série "Master Alu"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier