Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise torique carbure monobloc RS1 0,3 DLC

Réf.: 206034
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / −0,012
  • Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Description

Exécution:

Avec revêtement DLC sp2 de toute dernière génération. Pour l’usinage hautes performances de l’aluminium. Dépouille double.
  • Angle d’épaulement α = 16°.

Tolérances:
  • Rayon de coupe: RS1 = ±0,01 mm.
  • ⌀ de positionnement libre: D4 = 0 / −0,02 mm.

Remarque(s):

Facteur de correction de vc en fonction de dim. L4.
fz pour ap = 0,1×D.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ DC×L4 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier