{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Type d'outils | HSS Co 5 | |
Longueur lame | 42 mm | |
Hauteur arêtes − valeur moyenne | 15 mm | |
Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
Référence article | 240036 FG1 | |
EAN / GTIN | 4047109015814 |