Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Microscope de mesure vidéo MM1

Réf.: 491910

Description

Exécution:

Microscope de mesure avec traitement d'image rapide, caméra couleur haute résolution et pupitre tactile multipoint simple d'emploi, adapté aux ateliers, avec logiciel de mesure M3 intuitif.
Eclairage épiscopique: 56 LED blanches réparties dans 2 anneaux concentriques. 1 anneau et 4 segments commutables individuellement et à intensité réglable.
Eclairage diascopique: LED longue durée, télécentrique, commutable et à intensité réglable. Socle massif en granit avec table croisée avec surface trempée et guidages très précis. Réglage rapide ergonomique et utilisation à une main dans les deux axes (X et Y). Laser à diodes pour faciliter le positionnement. Très grande répétabilité grâce à la détection d'arêtes automatique.

Utilisation:

  • Dans la réception de marchandises, les salles de mesure, la production.
  • Utilisation universelle grâce à l’éclairage épiscopique flexible à quatre quadrants et calculateur compact.
  • Mesure sûre et conviviale de formes géométriques et matériaux divers. Une documentation est également possible.

Livraison:

Avec PC complet, souris et clavier sans fil, housse anti-poussières, bloc d'alimentation, certificat de conformité et manuel d'instructions.

Accessoire(s):

Objectif 49 1912, logiciel en option 49 1913.

Remarque(s):

Ecart de mesure de longueur EUXY, MPE suivant DIN EN ISO 10360-7 pour facteur de grossissement = 1,5.
Conditions ambiantes admissibles: 20 °C ± 1 K, gradient de température Δth = 0,5 K/h, Δth = 4,0 K/d, mesuré à l'aide d'un étalon calibré.

Sur demande, nous vous proposons également pour les microscope de mesure vidéo GARANT:
  • Contrat d'entretien.
  • Installation, mise en service et formation succincte.
  • Formation personnalisée de vos collaborateurs.
  • Etalonnage sur site.

Sous réserve de modifications techniques et du modèle d’écran tactile.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier