Jeu de cales étalons céramique, classe de tolérance 0

Réf.: 481300
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme: DIN EN ISO 3650
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Description

Exécution:

En matériau céramique très pur, la zircone (ZrO2), fabriquée par frittage.
  • Dureté: Env. 1350 Vickers presque deux fois plus dure que l’acier.
  • Résistance à la rupture: Atteint env. 70 % de la résistance au pliage de l’acier. Insensible aux chocs et aux agressions.
  • Résistance à l’usure: Dure env. 10 fois plus longtemps que l’acier. Ne produit pas de bavures. Pas de déformation plastique. Les rayures et les petits défauts n’ont donc aucune influence sur le résultat de mesure. La surface reste plus longtemps “adhérente” que l’acier.
  • Manipulation / entretien: Extrêmement résistant aux lessives alcalines, aux acides, à l’huile et à l’eau de polissage. Le dégraissage avant utilisation et le graissage après utilisation, opérations longues et incontournables avec l’acier, sont inutiles. Poids réduit, appréciable pour les mesures longues.
  • Comportement en température: Coefficient de dilatation (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 similaire à celui de l’acier. Faible conductibilité thermique.
  • Antimagnétique: non magnétisable.
  • Adhérence: Structure très homogène à haute densité garantissant une parfaite adhérence, même avec l’acier et une bonne accolabilité. Soudage à froid impossible.
  • Certificat d’étalonnage: Chaque cale étalon est pourvue d’un n° d’identification. L’écart effectif par rapport à la valeur de consigne est consigné dans le certificat. Cela permet de connaître la cote réelle absolue. Certificat de conformité du fabricant, équivalent aux normes nationales joint.

Utilisation:

Classe de tolérance 0: correspond à l’étalon primaire pour le contrôle de cotes de travail ou d’appareils très précis.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier