{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Norme | DIN 862 | |
Plage de mesure | 0 mm - 150 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Lecture | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Erreur admissible | 0,03 mm | |
Jauge de profondeur disponible | oui | |
Jauge de profondeur | ⌀ 1,5 | |
Interface | Système radio i-wi MAHR | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Longueur de bec | 40 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR | |
Arrêt automatique | oui | |
Autonomie | 3 ans | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempées | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de pile | Pile bouton | |
Format international | CR2032 | |
Code art. piles/batteries incluses | 1 pièce CR2032 | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Référence article | 402736 150START | |
EAN / GTIN | 4059192064365 | |
Réf. fabricant | 9105795 |