{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Emballage | Valise (L-Boxx) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V | |
Référence fabricant | GDX 18V-EC | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Capacité de la batterie | 5 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) | M16 | |
Couple max. dur | 185 Nm | |
Nombre de coups | 0 min-1 - 3 200 min-1 | |
Profil d'entraînement du porte-outils | Six pans creux, carré mâle | |
Dimensions du porte-outils | 1/4 pouce; 1/2 pouce | |
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 2 800 min-1 | |
Poids | 1,7 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 13 m/s2 | |
Utilisation type | Strong | |
Type de produit | Boulonneuses |
Référence article | 074052 GDX18VEC | |
Réf. fabricant | 06019B9107 |