Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Lime à bande GEF7E

Réf.: 077714 GEF7E

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Référence fabricant GEF 7 E
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 720 W
Plage de vitesses de rotation 2 800 min-1 - 11 000 min-1
Largeur de bande 6 mm - 20 mm
Longueur ruban 457 mm
Poids 2 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Type de produit Ponceuses à bande

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077714 GEF7E
Réf. fabricant 06018A8001

Description

Exécution:

Lime à bande maniable pour endroits difficiles.
  • Maniabilité optimale grâce à sa poignée très étroite pour endroits particulièrement difficiles d'accès.
  • Utilisation aisée grâce au réglage de l'angle de travail et au changement de toile abrasive sans outil.
  • Présélection de la vitesse de rotation garantissant la vitesse de rotation adaptée aux nombreuses applications sur divers matériaux, idéale pour le travail de l'INOX.
  • Limitation du courant de démarrage.
  • Largeurs de bande de 3 à 20 mm.

Livraison:


2 bras de ponçage (1 × pour les surfaces plates, 1 × pour les angles),
2 bandes abrasives de chaque, grain 120 et 80 et 1 bande nylon de chaque, de 6 mm et 13 mm de large,
poignée supplémentaire,
L-BOXX 102.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier