Paire de gants MASTER FIT OIL

Réf.: 094307
Remise
De  6,12 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 3,96 € 6,12 €
  • De 12
    De 3,30 € 5,10 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
15 098 article(s) en stock
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Sans DMF
  • Tricot technologique: 18G

Description

Exécution:

Gants multi-usages avec technologie de tricot à jauge 18 et double revêtement en nitrile et nitrile sablé. La surface structurée sur la paume de la main et les doigts assure, quant à elle, une excellente préhension en milieu huileux. Sans DMF.
MASTER FIT OIL. Avec revêtement en 3/4 nitrile jusqu’aux jointures des doigts. Ces gants conviennent dès lors très bien pour les environnements de travail humides et huileux.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Produits adaptés

De la même série "MASTER FIT"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Taille des gants Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier