Paire de gants MASTER FIT

Réf.: 094306
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 3,79 €
  • De 12
    De 3,16 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
18 806 article(s) en stock
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Sans DMF
  • Tricot technologique: 15G

Description

Exécution:

Gants multi-usages de forme anatomique avec revêtement en mousse nitrile. Substrat agréable avec technologie de tricot à jauge 15 en spandex et nylon pour une excellente sensibilité. Conviennent à la fois aux environnements de travail secs et aux zones légèrement huileuses ou grasses. Sans DMF.

Norme:

EN 388, EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Produits adaptés

De la même série "MASTER FIT"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Taille des gants Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier