RANGEMENT À OUTILS TEXTILE GARANT

Robustes et fonctionnelles - pour vos travaux quotidien ou vos loisirs

Grâce à leur robustesse et à l'utilisation de composants de très haute qualité, les rangements à outils en tissu GARANT vous accompagneront avec fiablité et modernité dans votre travail quotidien.

Loin des sacs en cuir lourd et sensible à l’eau, notre nouvelle collection de rangements à outils est en nylon léger et résistant. Vos outils et documents pourront ainsi être transportés aisément. Notre nouvelle gamme de rangements à outils textile GARANT,composée d’un sac en bandouilière, d’un sac à dos et d’une valise d’installateur, vous propose des produits élégants et de haute qualité.

TOUT À PORTÉE DE MAIN, LES MAINS LIBRES.

Les sac à dos porte-outils trouvent toute leur utilité lorsqu'il est indispensable d'avoir les mains libres.

  1. Poignée rembourée
    Permet un transport confortable.
  2. Compartiment pour ordinateur portable et tablette
    Deux compartiments rembourrés séparés pour accueillir un ordinateur portable jusqu'à 15" et une tablette.
  3. Sangles de compression latérales
    Servent à réduire le volume et à fixer des équipements supplémentaires à l'extérieur.
  4. Système dorsal proche du corps ergonomique
    Avec canaux d'aération, qui garantissent la libre circulation de l'air et une fixation solide et sûre au dos. Avec la sangle pectorale, le système dorsal assure une transmission parfaite de la charge.
  5. Bande réfléchissante
    Pour une visibilité optimale, même dans l'obscurité.
  6. Compartiment organisateur
    Deux compartiments pour ranger cartes de visite, stylos, téléphone portable, etc. et un anneau porte-clés.
  7. Grand compartiment principal
    Deux poches intérieures, permettant p.ex. de ranger des coffrets de douilles, et un plateau porte-outils amovible avec 32 compartiments souples.

UN POIDS MINIMUM, AVEC UNE ROBUSTESSE MAXIMUM.

Une poignée de transport en profile d'aluminium extrudé formée avec des plaques-supports, un tout très solide.

  1. Poignée de transport ergonomique
    Montée à l'aide de quatre vis de chaque côté, dont deux directement dans la poignée et deux à travers le matériau avec des plaques stabilisatrices supplémentaires. Cela permet de contrer les forces de torsion et déformations et de transporter de lourdes charges.
  2. Rabat avec fermeture éclair
    Un accès à fermeture adhésive au rabat permet également une utilisation optimale de la poignée de transport, même lorsque le sac est fermé. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le rabat se range aisément dans une poche prévue à cet effet.
  3. Bandoulière
    Bandoulière réglable avec rembourrage.
  4. Poches extérieures
    La face avant comporte une longue poche extérieure avec compartiment à fermeture éclair, bande réfléchissante, porte-clés et deux poches extérieures plus courtes du côté opposé.
  5. Grand compartiment principal
    Pour un rangement en vrac des outils. Avec 13 compartiments souples avec élastique.

VOS OUTILS, VOTRE ORDINATEUR PORTABLE BIEN RANGÉS

Ce sa peut aussi bien accueillir des outils que transporter un ordinateur portable de 15".

1. Grand compartiment principal
Pour documents jusqu'au format DIN A4. Sept compartiments souples, 20 languettes en caoutchouc et deux poches filet avec élastique pour y ranger des outils.

2. Poignée rembourée

Permet un transport confortable.

3. Compartiment pour ordinateur portable
Compartiment rembourré séparé pour ordinateurs portables jusqu'à 15“.

4. Compartiment organisateur

De nombreux compartiments permettent de ranger cartes de visite, porte-clés et téléphone portable.

5. Rabat

Afin de protéger le contenu du sac des intempéries, le rabat peut être fermé à l'aide de boucles ou d'une fermture adhésive. La face avant intègre également un compartiment à fermeture éclair.

6. Bandoulière

Bandoulière réglable avec rembourrage.

VIDÉO PRODUIT

Rangement à outils textile GARANT

Grâce à leur robustesse et à l'utilisation de composants de très haute qualité, les rangements à outils en tissu GARANT vous accompagneront avec fiablité et modernité dans votre travail quotidien.
Loin des sacs en cuir lourd et sensible à l’eau, notre nouvelle collection de rangements à outils est en nylon léger et résistant. Vos outils et documents pourront ainsi être transportés aisément. Notre nouvelle gamme de rangements à outils textile GARANT,composée d’un sac en bandouilière, d’un sac à dos et d’une valise d’installateur, vous propose des produits élégants et de haute qualité.

PLUS D'INFORMATIONS PRODUIT

Retrouvez toute notre gamme de rangements à outils GARANT sur notre eShop, les références par exemple 692240 ou 692220 .

Commande directe

Sign in to your Account

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier